- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- r12 バルブコアのおすすめ人気ランキング
r12 バルブコアのおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新106件の「r12 バルブコア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコンサービスバルブ」、「R12」、「R12 Oリング」などの商品も取り扱っております。
R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a)対応冷媒種別R12成分炭化水素ガス主成分炭化水素ガス(可燃性)危険物の類別非危険物
1セット
¥19,900税込¥21,890
当日出荷
冷凍・空調用のバルブコアです。
PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番EA400-2
1袋(6個)
¥655税込¥721
当日出荷
バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質ステンレスねじ5V1締付トルク適正29(N・cm)最大使用圧力(MPa)1.5材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
1セット
¥17,700税込¥19,470
当日出荷
1セット(6個)
¥969税込¥1,066
当日出荷
バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。
フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
全長(mm)115(最大175)接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
JTC1105A、JTC1105AH、JTC1105A-2、JTC1105B、JTC1105BH用エアーパージ用バルブ
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ムシ付トラスコ品番494-8378質量(g)15
1パック(5個)
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
バルブコアの取り外し性能を向上。サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。
適合R22、R407等(R401A、R32以外)対応冷媒種別R22、R407等(R401A、R32以外)仕様アクセスポート付きねじ径(inch)1/4オス×1/4メスアズワン品番64-6747-82接続ポート径1/4オス(ムシ付)
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
使用しないポートに取りつけてください。
パッキン付。
仕様パッキン付
1個
¥12,200税込¥13,420
当日出荷
A-Gas Japan(旧:FUSO)バルブコア1/4”Fサービスポート用
自動車やバイクの劣化したバルブコアの交換に。アルミホイール/スチールホイールの両方に対応
使用圧力範囲0~15kgf/cm3g使用可能温度範囲-20~100度
1セット
¥268税込¥295
当日出荷